ER32 SEAL 7/16 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER a diametro singolo sigillata con speciale protezione anticorrosione con 4 getti di raffreddamento

Codice art.: L24120 1036
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1036
EAN / GTIN 7291075441710
Codice del produttore 3389847

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 0.438″ ,Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 0.438″
  • Shank Size (SS): ER32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello